仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ニップル
使用流体空気
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
有効断面積(mm2)11.1
質量(g)47
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)8
寸法B1(mm)46.2
寸法B2(mm)15.2
寸法L(mm)36.2
寸法P(Φmm)16.6
対辺H1(mm)17
対辺H2(mm)14
接続ねじ1/4X1/8
RoHS指令(10物質対応)対応