RHS02-02 ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ) 87958482 RHS02-02 ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ) 87958482

ハイロータリジョイント ニップル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87958482 品番 RHS02-02
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)11.4 質量(g)53 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)11 寸法B1(mm)49.2 寸法B2(mm)18.2 寸法L(mm)37.2 寸法P(Φmm)16.6 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)14 接続ねじ1/4X1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする