寸法A1(mm)8
寸法A2(mm)8
寸法B1(mm)33.5
寸法B2(mm)33.5
寸法E1(mm)17
寸法E2(mm)40.5
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)8
寸法L1(mm)29.5
寸法L2(mm)29.5
寸法P(Φmm)16.5
対辺H1(mm)14
対辺H2(mm)14
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/8
用途ねじとねじの接続
形状ニップル
色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
有効断面積(mm2)8.8
使用真空圧力(kPa)-100