仕様識別溝/無し
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
有効断面積(mm2)12
質量(g)23
寸法A(mm)8
寸法C(mm)7
寸法E1(mm)23
寸法E2(mm)12
寸法L1(mm)22.5
寸法L2(mm)19.5
寸法P1(Φmm)14
寸法P2(Φmm)14
対辺H1(mm)12
対辺H2(mm)10
接続ねじ1/8