仕様識別溝/有り
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
有効断面積(mm2)14
質量(g)47
寸法A(mm)11
寸法C(mm)9
寸法E1(mm)28
寸法E2(mm)14.8
寸法L1(mm)27.2
寸法L2(mm)24
寸法P1(Φmm)17
寸法P2(Φmm)17
対辺H1(mm)16
対辺H2(mm)14
接続ねじ1/4