NKL1611-03 ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87961316 NKL1611-03 ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ) 87961316

ブラス製締付継手 エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87961316 品番 NKL1611-03
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

仕様識別溝/有り 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)16 チューブ内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ 有効断面積(mm2)45 質量(g)92 寸法A(mm)12 寸法C(mm)9.5 寸法E1(mm)31.5 寸法E2(mm)16.2 寸法L1(mm)34.9 寸法L2(mm)28 寸法P1(Φmm)23 寸法P2(Φmm)23 対辺H1(mm)23 対辺H2(mm)17 接続ねじ3/8
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87961115
2019-10-28
用途:
エアサスペンションの継手に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい硬さで締まり、エア漏れもおそらく無い、ワンタッチ継手よりも安全で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする