仕様識別溝/無し
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
有効断面積(mm2)59
質量(g)86
寸法A(mm)12
寸法C(mm)9.5
寸法E1(mm)31.5
寸法E2(mm)16.2
寸法L1(mm)34.9
寸法L2(mm)28
寸法P1(Φmm)23
寸法P2(Φmm)23
対辺H1(mm)23
対辺H2(mm)17
接続ねじ3/8