PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ブラス製締付継手 ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/4
チューブ内径(Φmm)
2.5
注文コード
87961422
品番
NKC0425-02
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ・チューブ内径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
仕様
識別溝/無し
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
チューブ内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
有効断面積(mm
2
)
1
質量(g)
14
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
25.5
寸法C(mm)
5.5
寸法E(mm)
10.5
寸法L(mm)
19.5
対辺H1(mm)
8
対辺H2(mm)
14
接続ねじ
1/4
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。