仕様識別溝/無し
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類Rc
チューブ外径(Φmm)12
チューブ内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
有効断面積(mm2)35
質量(g)73
寸法A(mm)9.5
寸法B(mm)41
寸法C(mm)9
寸法E1(mm)13
寸法E2(mm)15.4
寸法E3(mm)12.6
対辺H1(mm)17
対辺H2(mm)21
対辺H3(mm)22
接続ねじ1/4