PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
プレッシャゲージ ニップル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87962357
品番
GPJ6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,035
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応