BVLG4-6 ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963145

※サンプル画像(画像はBVLG6-4となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVLG4-6 ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963145
BVLG4-6 ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963145
BVLG4-6 ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963145
BVLG4-6 ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963145

ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4×6
内容量1個注文コード87963145品番BVLG4-6
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状違径ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)4×6使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ有効断面積(mm2)4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする