PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
87964414
品番
UB0640-20-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適
外径×内径(Φmm)
6×4
長さ(m)
20
色
透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15〜60(不凍)
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
20
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
透明
最小取付半径(mm)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87964414
UB0640-20-CC
09149113
UB0640-20-C
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)
1巻
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました