※サンプル画像(画像はLLC-FM3-M3となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLC-FM3-M3-C ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ) 87964773 LLC-FM3-M3-C ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ) 87964773

ミニマル継手 延長継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87964773 品番 LLC-FM3-M3-C
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)1 質量(g)1.6 寸法A1(mm)2.2 寸法A2(mm)5 寸法B(mm)12.5 寸法G(mm)0.8 寸法L(mm)10.3 寸法P(Φmm)5.5 対辺H(mm)5.5 用途ねじとねじの接続 接続ねじM3X0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする