PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 延長継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87964782
品番
LLC-FM5-M5-C
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
包装形態
クリーンルーム包装
有効断面積(mm
2
)
3.8
質量(g)
6.2
寸法A1(mm)
3.2
寸法A2(mm)
6
寸法B(mm)
19
寸法G(mm)
0.3
寸法L(mm)
15.8
寸法P(Φmm)
7.8
対辺H(mm)
8
用途
ねじとねじの接続
接続ねじ
M5X0.8