ミニマル継手 ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87964956 品番 LN-M3-M3
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1 質量(g)0.6 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)8 寸法G(mm)0.5 対辺H(mm)5.5 用途ねじとねじの接続 接続ねじM3X0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315454
2018-02-28
用途:
エアレギュレータ取り付け
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアレギュレータを取り付けるのにM5から特殊なM12の
1.0ピッチにする異形継手が製品に無かったのです自作する為に購入。
M12の1.0ピッチは同社のメインピッチプラグというものを使い、プラグにM5タップを切り取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする