※サンプル画像(画像はLN-M5-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般配管用超小型継手真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適小型機器、省スペースの配管に最適クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
エアレギュレータを取り付けるのにM5から特殊なM12の1.0ピッチにする異形継手が製品に無かったのです自作する為に購入。M12の1.0ピッチは同社のメインピッチプラグというものを使い、プラグにM5タップを切り取り付けました。