PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87964983
品番
LP-M3
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
寸法A(mm)
2.5
寸法B(mm)
5.5
寸法G(mm)
0.5
寸法L(mm)
3
対辺H(mm)
5.5
形状
プラグ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M3X0.5
用途
止め栓
質量(g)
0.6
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
使用真空圧力(kPa)
-100