ミニマル継手 プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87965001 品番 LP-M5-C
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
寸法A(mm)3.2 寸法B(mm)6 寸法G(mm)0.3 寸法L(mm)2.8 対辺H(mm)7 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 用途止め栓 質量(g)1.5 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 包装形態クリーンルーム包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87964983
2020-02-28
用途:
吸着ユニットの栓に使っている。
製造業

とても、安く手に入る所すごくよく使用する為助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする