ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ内径(Φmm)4X2 注文コード87965026 品番LG-0640-0320
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はチューブ内径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

形状違径ニップル 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)4X2 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1.2 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)0.9 質量(g)1.5 寸法B(mm)14.6 寸法E(mm)6 寸法P(Φmm)7.5 用途チューブとチューブの接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315734
2022-10-15
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

使いやすく、急ぐ修理に対応できました。助かりました。

対象商品:
35315734
2017-03-18
用途:
水空気の配管を消費量に応じて効率的に行う。
信宅ビル歯科医院 様

安いのと軽い、小さいのですが、水漏れ空気漏れはありません。最大6気圧での使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする