ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ内径(Φmm)4X2.5 注文コード87965053 品番LG-0640-0425-C
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はチューブ内径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

形状違径ニップル 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)4X2.5 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1.6 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)1.7 質量(g)1.6 寸法B(mm)15.6 寸法E(mm)7 寸法P(Φmm)7.5 用途チューブとチューブの接続

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315734
2022-10-15
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

使いやすく、急ぐ修理に対応できました。助かりました。

対象商品:
35315734
2017-03-18
用途:
水空気の配管を消費量に応じて効率的に行う。
信宅ビル歯科医院 様

安いのと軽い、小さいのですが、水漏れ空気漏れはありません。最大6気圧での使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする