※サンプル画像(画像はLB-0320-M3となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-0320-M3-C ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 87965193 LB-0320-M3-C ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 87965193 LB-0320-M3-C ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 87965193

ミニマル継手 ミニマルティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87965193 品番 LB-0320-M3-C
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)6 寸法E1(mm)17.5 寸法E2(mm)8.75 寸法F(mm)5.5 寸法L1(mm)9.1 寸法L2(mm)4.2 対辺H(mm)5.5 形状ティー チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM3X0.5 用途ねじとチューブの接続 質量(g)2 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)0.5 オリフィス径(Φmm)1 包装形態クリーンルーム包装 チューブ内径(Φmm)2 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理ステンレスまたは快削鋼(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする