※サンプル画像(画像はLU-FM5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LU-FM5-C ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ) 87965306 LU-FM5-C ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ) 87965306

ミニマル継手 ミニマルニップル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状カップリング 注文コード87965306 品番LU-FM5-C
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は形状・チューブ内径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

仕様クリーンルーム梱包 形状カップリング 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)- タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)5.5 質量(g)1.7 寸法B(mm)8 寸法C(mm)- 寸法P(Φmm)- 対辺H(mm)7 用途チューブとチューブの接続 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682336
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品:
89682336
2019-02-18
用途:
車のバキューム配管
製造業

途中でバイパスするオリフィス代わりに使用。精度、強度共問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする