PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
M3X0.5
注文コード
87965385
品番
LH-FM3-M3
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
寸法A1(mm)
2.4
寸法A2(mm)
3.5
寸法B(mm)
11.5
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
5.5
寸法L1(mm)
9.1
寸法L2(mm)
4.2
寸法P(Φmm)
5
寸法T(mm)
1.5
対辺H(mm)
5.5
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M3X0.5
用途
ねじとねじの接続
質量(g)
2.2
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
0.5
包装形態
通常包装
材質(ガスケット)
POM
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
使用真空圧力(kPa)
-100