画像はQMC20Bとなります。実際の製品は樹脂本体がライトグレーになります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
メインブロック カップリングモジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87965491
品番
QMC20W
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。
自由に組合わせることが可能。
形状
カップリングモジュール
使用流体
空気
材質(本体)
PBT
材質(ねじ部)
黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)
NBR
接続ねじ種類
M
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
質量(g)
84
接続ねじ
M18X1