※サンプル画像(画像はMZB161Bとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZB162B メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 87965525 MZB162B メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 87965525 MZB162B メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 87965525

メインブロック ブラケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1 注文コード87965525 品番MZB162B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は最高使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

寸法B1(mm)55 寸法B2(mm)80 寸法E(mm)40 寸法J1(mm)42.5 寸法J2(mm)63 寸法Y(mm)13 形状ブラケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合機種MPG、MCP 質量(g)73 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする