PISCO(ピスコ)
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
接続ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966155
品番
CPP15-02
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
15シリーズ
タイプ
分離型タイプ、標準タイプ
色
ブラック
有効断面積(mm
2
)
25
質量(g)
20
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
32
寸法L(mm)
26
対辺H(mm)
14
接続ねじ
1/4
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。