CPP15L-8W ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966225 CPP15L-8W ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966225

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966225 品番 CPP15L-8W
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)23.2 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)15 形状エルボ チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ライトグレー 質量(g)7 タイプ分離型タイプ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズ15シリーズ 有効断面積(mm2)15 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315016
2021-07-08
用途:
サバゲー用に購入

Co2外部ソースの経路用に購入。レギュレータに設置したソケットにこれでつなぎ、ホースを無理ない角度で出せるようにした。レギュレータからは8mmホース用でだし、中間カプラで必要な径にサイズダウンするようにしている。

対象商品:
35315025
2016-09-29
用途:
基盤吸着部品使用
セカンド・システム 様

10年前に使用して大変良かったので今回も使用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする