PISCO(ピスコ)
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)
10
6
10
12
8
色
ブラック
ブラック
ライトグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966313
品番
CPP20-10SB
参考基準価格(税別)
¥517
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様
消音器付
形状
ストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
色
ブラック
有効断面積(mm
2
)
26
質量(g)
18
寸法B(mm)
55.2
寸法C(mm)
20.2
寸法P(Φmm)
21
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった