CPP20L-12B ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966471 CPP20L-12B ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966471

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966471 品番 CPP20L-12B
参考基準価格(税別)¥396 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)31 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)29.9 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)18 形状エルボ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ブラック 質量(g)16 タイプ分離型タイプ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 有効断面積(mm2)29 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする