画像準備中

ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度90° ストローク1.4cm 注文コード87967521 品番HR200-90DB
参考基準価格(税別)¥53,350 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は揺動角度・ストロークなど38種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)

角度調整範囲0〜+5° 揺動角度90° 回転角度(°)90 仕様回転部/回転盤タイプ オプション取付けホルダ ストローク1.4cm 使用温度範囲(℃)5〜60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) トルク(N・m)2 断面積(mm2)シリンダ/6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートサイズM5×0.8mm 許容スラスト荷重(N)26.46 許容運動エネルギー(N・m)0.01 許容ラジアル荷重(N)軸/26.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする