角度調整範囲0〜+5°
揺動角度180°
回転角度(°)180
仕様回転部/回転盤タイプ
オプション取付けホルダ
ストローク4.3cm
使用温度範囲(℃)5〜60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
トルク(N・m)9.5
断面積(mm2)シリンダ/19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートサイズM5×0.8mm
許容スラスト荷重(N)56.84
許容運動エネルギー(N・m)0.02
許容ラジアル荷重(N)軸/64.68