曜日別特売

ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個揺動角度90°ストローク2.2cm注文コード87968011品番HR400-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。

揺動角度90°角度調整範囲0~+5°回転角度(°)90仕様回転部/ピニオン軸タイプストローク2.2cm使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)軸径(m/m)15トルク(N・m)6断面積(mm2)シリンダ/12.9RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm許容スラスト荷重(N)26.46許容運動エネルギー(N・m)0.015許容ラジアル荷重(N)軸/45.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする