揺動角度90°角度調整範囲0~+5°回転角度(°)90仕様回転部/ピニオン軸タイプオプション磁気センサ、取付けホルダストローク2.3cm使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)軸径(m/m)17トルク(N・m)9.5断面積(mm2)シリンダ/19.6RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm許容スラスト荷重(N)56.84許容運動エネルギー(N・m)0.02許容ラジアル荷重(N)軸/64.68