曜日別特売

ロータリアクチュエータ(オプションパーツ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個適合ロータリアクチュエータ:全タイプリード線PVC 0.2SQ×3 芯 ×3,000mm注文コード87968282品番F0007(ロータリーアクチュエーター用磁気センサーセット)
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合ロータリアクチュエータ:全タイプセット内容センサ2個、専用取付金具2個、ネジ電圧内部降下電圧:0.5V MAX. ( 負荷電流 50mA 時 )質量(g)50保護構造IP 67、JIS C0920( 防浸形 )電源電圧(V)DC 4.5 ~ 28負荷電圧(V)DC 4.5 ~ 28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)10 MAX. (DC 24V)絶縁抵抗(MΩ)100MIN. (DC500V メガーにて、ケース - リード線端末間 )動作表示ON 時:赤色 LED インジケータ点灯保存温度範囲(℃)-10 ~ 70耐衝撃(m/s2)294.2 [30G] ( 非繰返し )耐振動(m/s2)88.3 [9G] ( 複振幅 1.5mm・10 ~ 55Hz)配線方式3 線式周囲温度(℃)0 ~ 60リード線PVC 0.2SQ×3 芯 ×3,000mm漏れ電流(μA)50 MAX. (DC24V)負荷電流(mA)100 MAX.耐電圧(V/min)AC500 (50/60Hz)( ケース - リード線端末間 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする