電圧内部降下電圧:0.5V MAX. ( 負荷電流 50mA 時 )質量(g)50保護構造IP 67、JIS C0920( 防浸形 )電源電圧(V)DC 4.5 ~ 28負荷電圧(V)DC 4.5 ~ 28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)10 MAX. (DC 24V)絶縁抵抗(MΩ)100MIN. (DC500V メガーにて、ケース - リード線端末間 )動作表示ON 時:赤色 LED インジケータ点灯保存温度範囲(℃)-10 ~ 70耐衝撃(m/s2)294.2 [30G] ( 非繰返し )耐振動(m/s2)88.3 [9G] ( 複振幅 1.5mm・10 ~ 55Hz)配線方式3 線式周囲温度(℃)0 ~ 60リード線PVC 0.2SQ×3 芯 ×3,000mm漏れ電流(μA)50 MAX. (DC24V)負荷電流(mA)100 MAX.耐電圧(V/min)AC500 (50/60Hz)( ケース - リード線端末間 )