RL5/16-02 ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87968352

寸法図

ロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(inch)5/16B
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード87968352品番RL5/16-02
参考基準価格(税別)¥2,475販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(inch)5/16B最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)16.5質量(g)33寸法A(mm)11寸法B(mm)30.5寸法C(mm)18.2寸法E(mm)25.7寸法L(mm)31.7寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)17接続ねじ1/4

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする