曜日別特売
ASC10-01F01 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968885

 

ASC10-01F01 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968885
ASC10-01F01 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968885
ASC10-01F01 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968885

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個形状ストレート注文コード87968885品番ASC10-01F01
参考基準価格(税別)¥2,288販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

対辺H1(mm)19対辺H2(mm)5仕様耐熱シーロック加工寸法A1(mm)7寸法A2(mm)8形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類RcXR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)5.3シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手質量(g)73種別プラグとソケット寸法L(mm)48.9接続ねじ1/8X1/8寸法B(mm)52.9寸法P(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする