対辺H1(mm)19対辺H2(mm)6仕様耐熱シーロック加工寸法A1(mm)7寸法A2(mm)11形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類RcXR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)6.3シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手質量(g)72種別プラグとソケット寸法L(mm)46.9接続ねじ1/8X1/4寸法B(mm)52.9寸法P(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応