ASC10-01F03 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968903 ASC10-01F03 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968903 ASC10-01F03 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ) 87968903

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 注文コード87968903 品番ASC10-01F03
参考基準価格(税別)¥2,332 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は形状・チューブ外径など28種類から選べます 他の種類を見る

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

対辺H1(mm)19 対辺H2(mm)6 仕様耐熱シーロック加工 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)12 形状ストレート 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類RcXR 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) オリフィス径(Φmm)6.3 シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 質量(g)79 種別プラグとソケット 寸法L(mm)46.6 接続ねじ1/8X3/8 寸法B(mm)52.9 寸法P(Φmm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする