対辺H1(mm)21対辺H2(mm)5仕様耐熱シーロック加工寸法A1(mm)10.5寸法A2(mm)8形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類RcXR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)5.3シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手質量(g)85種別プラグとソケット寸法L(mm)57.9接続ねじ3/8X1/8寸法B(mm)61.9寸法P(Φmm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応