対辺H1(mm)21
対辺H2(mm)6
仕様耐熱シーロック加工
寸法A1(mm)10.5
寸法A2(mm)11
形状ストレート
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類RcXR
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)6.3
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
質量(g)85
種別プラグとソケット
寸法L(mm)55.9
接続ねじ3/8X1/4
寸法B(mm)61.9
寸法P(Φmm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応