仕様耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)オリフィス径(Φmm)6.3シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手質量(g)71寸法A(mm)11種別プラグとソケット寸法L(mm)54.3接続ねじ1/4寸法B(mm)60.3寸法C(mm)18.2対辺H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応