仕様耐熱シーロック加工
形状ストレート
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)6.1
シリーズ8シリーズ(標準タイプのみ)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
質量(g)38
寸法B(mm)39
対辺H(mm)17
種別プラグ
接続ねじ1/4
RoHS指令(10物質対応)対応