※サンプル画像(画像はPC8-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
固定絞リ継手 ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87971116
品番
PC8-01-0.5
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
0.5
有効断面積(mm
2
)
0.15
質量(g)
17
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
18.2
寸法L(mm)
23.9
対辺H(mm)
14
接続ねじ
1/8