※サンプル画像(画像はPC8-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC8-01-0.8 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ) 87971143 PC8-01-0.8 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ) 87971143

固定絞リ継手 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87971143 品番 PC8-01-0.8
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。

形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)0.8 有効断面積(mm2)0.35 質量(g)17 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)18.2 寸法L(mm)23.9 対辺H(mm)14 接続ねじ1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする