画像準備中

真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87975517 品番 VPF10QKE
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

パッド径(Φmm)10 パッド形状吸着痕防止タイプ 材質(パッド)導電性PEEK ホルダー直付型 スプリング式 取出方向 用途半導体・液晶製造装置・電子機器部品 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体空気 表面抵抗(Ω)107以下 使用真空圧力(kPa)0〜-100

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする