PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
87991443
品番
VPF10RF
参考基準価格(税別)
¥4,246
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
フッ素ゴム
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった