PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
注文コード
87991881
品番
VPF2RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,970
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87991881
VPF2RE
31237449
VPF2RNE
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,890
税込
¥
3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)