画像準備中

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード87997305 品番VP100ASA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はパッド径・パッド形状・材質など193種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質(パッド)シリコーンゴム 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク パッド深形タイプ 材質(金属フード)/処理標準仕様 パッドサイズ(Φmm)100

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87997305 VP100ASA 46288656 VP100AS-M10 画像準備中 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 1個 6,390 税込7,029 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87998407
2017-02-01
用途:
機械部品消耗品

以前買っていたところより安く買えて助かります。品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする