PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
継手
バーブ継手
注文コード
87999064
品番
VPD10KNH6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
パッド径・継手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
パッド形状
滑り止めタイプ
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 横
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87999064
VPD10KNH6B
46325555
VPD10-6KNH-6B
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です